大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
白鳥 ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999796
品番
101706 0015
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
型式
筋違
全長(mm)
約185.0
質量(g)
約23.0
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白
玉厚(mm)
14
板幅(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応