大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
十両 ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999848
品番
101708 0040
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約170.0
質量(g)
約47.5
種類
刷毛
サイズ(号)
40
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
-
毛色
白
玉厚(mm)
15
板幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応