大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
No.100 ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999963
品番
101728 0085
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●毛先が細く、しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛。
形状
筋違
用途
●合成樹脂塗料用。
サイズ
85
質量(g)
約48
種類
刷毛
全高(mm)
約170
毛丈(mm)
34
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
85