大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
A100 ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000067
品番
101732 0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
毛先が細く・しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛です。
形状
筋違
サイズ
50
質量(g)
約22
種類
刷毛
全高(mm)
約149
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50