大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
新 楽園ニス 筋違 白
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
-
サイズ(号)
20
注文コード
20000225
品番
101781 0020
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
36
玉厚(mm)
13
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
ニス用/合成樹脂用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応