大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
新 楽園ニス 筋違 白
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
-
サイズ(号)
30
注文コード
20000243
品番
101781 0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
刷毛幅・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
形状
筋違
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
13
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
ニス用/合成樹脂用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20000243
101781 0030
21370378
101781 0030
新 楽園ニス 筋違 白
大塚刷毛製造
1本
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました