大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
新 かもめ 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000286
品番
101784 0050
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプ
柔らかいコシ感を持つため、低粘度の溶剤クリア塗布に適する。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応