大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
ユリックS 一番 筋違
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000322
品番
101806 0025
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●細長く柔らかい最高級の山羊毛を使用したユリックS刷毛。●ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
26
毛色
白
玉厚(mm)
8
型式
筋違
全長(mm)
約161.0
質量(g)
約20.0
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
-
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応