プラグレ T100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20000496 品番 102001 0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。

毛丈(mm)43 玉厚(mm)15 寸法(mm)40 刷毛幅(mm)40 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20000496
2020-02-05
用途:
外壁塗装時
和 塗工房 様 (建設業・工事業)

1回使ったら、毛先が柔らかくてとても、使いやすかったので、またかいました。

1人が参考にしています
対象商品:
20000505
2019-01-12
用途:
塗装作業
大神建装 様 (建設業・工事業)

日頃から使用している商品で、内装塗装や外装塗装にも適している商品です。コストも良好で、滑らかで腰があり大変使用感が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする