102001 0050 プラグレ T100 大塚刷毛製造 20000505

プラグレ T100

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)43
内容量1本注文コード20000505品番102001 0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。

毛丈(mm)43玉厚(mm)15寸法(mm)50刷毛幅(mm)50形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20000496
2020-02-05
用途: 外壁塗装時
和 塗工房建設業・工事業

1回使ったら、毛先が柔らかくてとても、使いやすかったので、またかいました。

1が参考にしています
対象商品 : 20000505
2019-01-12
用途: 塗装作業
大神建装建設業・工事業

日頃から使用している商品で、内装塗装や外装塗装にも適している商品です。コストも良好で、滑らかで腰があり大変使用感が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする