大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
あけぼの 金具 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000776
品番
102712 0020
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約199.0
質量(g)
約64.5
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
48
材質(毛)
化繊(PBT)
毛色
白
玉厚(mm)
23
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応