大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
ハイシルク 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000828
品番
102720 0015
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
腰がしっかりしてスムーズな感触が得られます。
速乾タイプや水性塗料に適した高品質で高性能の化繊刷毛です。
形状
筋違
用途
水性塗料・ハイシルク塗料等。
型式
筋違
全長(mm)
約199.0
質量(g)
約58.0
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
46
材質(毛)
化繊(PBT)
毛色
白
玉厚(mm)
21
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応