画像準備中

ハイシルク 筋違 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20000855 品番102720 0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,990
この商品は板幅など5種類から選べます 他の種類を見る

腰がしっかりしてスムーズな感触が得られます。
速乾タイプや水性塗料に適した高品質で高性能の化繊刷毛です。

形状筋違 用途水性塗料・ハイシルク塗料等。 種類刷毛 サイズ(号)30 毛色白色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20000855 102720 0030 09434923 102710 0230 水性塗料用刷毛 「ほたる」 大塚刷毛製造 水性塗料用刷毛 「ほたる」 大塚刷毛製造 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする