102722 0030 水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造 20000864 102722 0030 水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造 20000864 102722 0030 水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造 20000864

水星塗料用刷毛「水星」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20000864 品番 102722 0030
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自開発したPCT製法により、水性塗料反応硬化塗料がOP感覚で濡れる画期的獣毛刷毛。
獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)34 材質(毛)混毛 主な用途銅巻用 毛色赤色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする