大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
塗来 鉄骨用 筋違 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20000907
品番
102726 0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
50
材質(毛)
PET
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
玉厚(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応