画像準備中

塗来 鉄骨用 筋違 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20000916 品番102726 0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,730
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)50 材質(毛)PET 主な用途鉄骨用 毛色白色 玉厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする