曜日別特売
102727 0030 「塗来」 薄口 筋違 赤 大塚刷毛製造 20000925

102727 0030 「塗来」 薄口 筋違 赤 大塚刷毛製造 20000925
102727 0030 「塗来」 薄口 筋違 赤 大塚刷毛製造 20000925

「塗来」 薄口 筋違 赤

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅70(mm)
内容量1本注文コード20000925品番102727 0030
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。サイズ(号)30形状筋違型式筋違全長(mm)約189.0質量(g)約49.5種類刷毛毛丈(mm)39材質(毛)化繊(PBT)主な用途塗装用毛色玉厚(mm)17板幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38098855
2018-08-22
用途: 内部塗装作業時
駿塗建設業・工事業

使いやすく非常に満足できる商品なので他のサイズも購入したいです

対象商品 : 38098837
2016-05-02
用途: 塗装作業
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、今では1つは持っていたい必需品です!大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする