大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ラック/ニス用刷毛
塗来 ニス用銅巻 筋違 赤毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20000934
品番
102728 0050
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約200.0
質量(g)
約38.5
種類
刷毛
毛丈(mm)
37
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
ニス用
毛色
赤
玉厚(mm)
10
サイズ(mm)
50
刷毛幅(mm)
50
板幅(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応