大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
黄金GP 筋違 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20000986
品番
102739 0015
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
●黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。●使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。●黄金色に輝くストレート化繊。
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
赤色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応