大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
塗来 ダメ込み用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20000995
品番
102750 0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
毛丈(mm)
42
主な用途
ダメ込み用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
毛色
胡麻色
サイズ(号)
25
玉厚(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20000995
102750 0025
48830022
102750 0025
塗来 ダメ込み用
大塚刷毛製造
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました