大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
塗来 ダメ込み用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20001004
品番
102750 0030
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
毛丈(mm)
42
主な用途
ダメ込み用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
毛色
胡麻色
サイズ(号)
30
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応