塗来 遮熱用 黒胡麻

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20001038 品番 102760 0050
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

●化繊繊維に特殊加工が施された、ウェーブ刷毛です。●繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。● 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感。●弱溶剤系の屋根用遮熱塗料に最適です。

用途屋根用の弱溶剤系遮熱塗料等に。 形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)50 材質(毛)PET 主な用途遮熱用 毛色胡麻色 玉厚(mm)26 刷毛幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする