大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
天狗 鉄骨用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001232
品番
103101 0030
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性・塗料含みが良く、重防食塗装に最適。
形状
筋違
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
種類
刷毛
毛丈(mm)
47
材質(毛)
山羊毛(両切)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
玉厚(mm)
22.5
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応