大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
天狗 鉄骨用 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001275
品番
103101 0070
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐久性・塗料含みが良く、重防食塗装に最適。
形状
筋違
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
種類
刷毛
毛丈(mm)
56
材質(毛)
山羊毛(両切)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
玉厚(mm)
26
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応