103102 0015 新 鉄骨一番 筋 白毛 大塚刷毛製造 20001284

新 鉄骨一番 筋 白毛

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)50
内容量1本注文コード20001284品番103102 0015
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

しっかりした、腰で、粘度の高いサビ止め塗料まで対応。塗料含み、作業性良好。含み・作業性に優れる鉄骨用一液鉄骨塗料に相性抜群。

毛丈(mm)50玉厚(mm)24形状筋違種類刷毛サイズ(号)15材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途鉄骨用毛色白色刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20001284
2017-04-21
用途: 設備塗装時
建設業・工事業

設備塗装にとても使いやすい、まとめ売りがあるとさらに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする