大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
新 鉄骨一番 筋 白毛
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001302
品番
103102 0025
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
しっかりした、腰で、粘度の高いサビ止め塗料まで対応。塗料含み、作業性良好。含み・作業性に優れる鉄骨用一液鉄骨塗料に相性抜群。
毛丈(mm)
55
玉厚(mm)
28
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応