103105 0045 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 20001327

NEW新鉄骨 筋違 白

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)45
毛丈(mm)52
内容量1本注文コード20001327品番103105 0045
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。

形状筋違毛丈(mm)52玉厚(mm)26全高(mm)約202刷毛幅(mm)45種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途鉄骨用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 塗装業

鋼板系屋根に使用しています。もちろん名の通り鉄骨でもいいのですが、ローラー主流のご時世、瓦棒部分等に大活躍しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする