NEW新鉄骨 筋違 白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20001345 品番 103105 0055
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。

形状筋違 毛丈(mm)56 玉厚(mm)27 全高(mm)約201 刷毛幅(mm)55 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途鉄骨用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
塗装業

鋼板系屋根に使用しています。もちろん名の通り鉄骨でもいいのですが、ローラー主流のご時世、瓦棒部分等に大活躍しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする