A印 白毛鉄骨 あやめ筋違 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20001458 品番103120 0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●重防食塗装にベストマッチ。

形状筋違 用途鉄骨・橋梁塗装用に。 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)46 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途鉄骨用 毛色白色 玉厚(mm)21 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20001458 103120 0010 20001327 103105 0045 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 1本 1,598 税込1,758 後継品です。
20001458 103120 0010 21370387 103105 0030 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 NEW新鉄骨 筋違 白 大塚刷毛製造 1本 1,288 税込1,417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする