大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
A印 白毛鉄骨 あやめ筋違 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20001485
品番
103120 0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,520
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●重防食塗装にベストマッチ。
形状
筋違
用途
鉄骨・橋梁塗装用に。
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
54
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
玉厚(mm)
28
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20001485
103120 0025
20001354
103105 0060
NEW新鉄骨 筋違 白
大塚刷毛製造
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)