8X10 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001531

 

8X10 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001531
8X10 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001531
8X10 3カ-B (+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20001531

3カ-B (+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(7個)
1袋(7個)
1袋(32個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(2000個)
1袋(23個)
1袋(1000個)
1袋(49個)
1袋(500個)
1袋(45個)
1袋(38個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(8個)
1袋(12個)
1袋(100個)
1袋(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)10
10
12
15
2
3
4
6
5
8
14
18
22
35
40
45
50
60
16
20
25
30
十字穴番号3
内容量1袋(7個)注文コード20001531品番8X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号3寸法D(mm)14表面処理3価ブラック寸法k(mm)鉄:1.5/SUS:2.0ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする