大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
鉄魂 筋違 白毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20001598
品番
103123 0030
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
仕様
3
種類
刷毛
毛色
白色
板幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応