大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
白馬 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001686
品番
103201 0020
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
含みが良く、鉄骨・橋梁塗装等に適する。
形状
筋違
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
52
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
24
板幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応