大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
あかつき 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001765
品番
103204 0025
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
形状
筋違
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式
筋違
全長(mm)
約203.0
質量(g)
約77.0
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
50
材質(毛)
山羊毛(花細)
毛色
胡麻毛
玉厚(mm)
24
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応