大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
A印 あやめ 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20001774
品番
103218 0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛色
胡麻色
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20001774
103218 0020
20001354
103105 0060
NEW新鉄骨 筋違 白
大塚刷毛製造
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
後継品です。
20001774
103218 0020
20001336
103105 0050
NEW新鉄骨 筋違 白
大塚刷毛製造
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)