大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
日光 ダメ込 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001817
品番
103508 0010
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
ダメ込み用
型式
筋違
全長(mm)
約167.0
質量(g)
約20.5
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
28
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応