103516 0020 名門 筋違 黒 大塚刷毛製造 20001914

名門 筋違 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)20
板幅(mm)48
内容量1本注文コード20001914品番103516 0020
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ダメ込み用刷毛。まとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い。●へりにくく、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

用途
ダメ込み用に。
形状筋違種類刷毛サイズ(号)20主な用途ダメ込み用毛色黒色板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする