大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
天狗特誂 ダメ込 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001948
品番
103522 0015
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダメ込み用刷毛。まとまりが良く毛が広がりにくく腰が強い。
なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
ダメ込み用
型式
筋違
全長(mm)
約189.0
質量(g)
約46.0
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
39
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応