大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
天狗特誂 ダメ込 筋違 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
25
注文コード
20001966
品番
103522 0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダメ込み用刷毛。まとまりが良く毛が広がりにくく腰が強い。
なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
ダメ込み用
種類
刷毛
サイズ(号)
25
主な用途
ダメ込み用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応