大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
筑波 ダメ込 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001993
品番
103526 0020
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
まとまりと塗料含みの良さに定評。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
ダメ込み用に。
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
38
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白色
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応