大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
スーパーやまびこ 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002036
品番
103538 0015
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ダメ込み用刷毛、ムラのない塗り味。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
ダメ込み用
型式
筋違
全長(mm)
約189.0
質量(g)
約41.0
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
40
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
毛色
白
玉厚(mm)
21
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応