ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 圧力・流量測定
ULVAC(アルバック)の 圧力計
ULVAC(アルバック)の 真空計
ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20002037
品番
ISG1
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様
●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類
真空計
外形寸法(mm)
DIN48×70×96
電圧(V)
DC24±1
出力
測定値出力:DC0-10V
適合規格
CE
表示
デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング
70ms
アズワン品番
3-6054-11