大江戸 筋違 白

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20002063 品番 103552 0015
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●細筋でしなやか、弾力性に優れた馬蹄毛を使用した最高級ダメ込み用刷毛です。●毛のまとまりが良く、毛が広がりにいと腰が強い。●へりにくく、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)42 材質(毛)馬蹄毛 主な用途ダメ込み用/隅切り用 毛色白色 玉厚(mm)18 板幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20002063
2021-09-22
用途:
ペンキ塗り
建設業・工事業

腰があってとても使いやすい!
とにかく毛が全然抜けない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする