大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
大江戸 筋違 黒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002097
品番
103553 0020
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
馬蹄毛を使用した最高級ダメ込み刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにいと腰が強い。
滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
ダメ込み用
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
ダメ込み用/隅切り用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応