大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
極み 筋 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002167
品番
103559 0015
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。
ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。
腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。
形状
筋違
用途
塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
38
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用/隅切り用
毛色
白色
玉厚(mm)
16
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応