曜日別特売
104003 0015 水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造 20002228

水星塗料用刷毛「水星」

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)15
板幅(mm)37
内容量1本注文コード20002228品番104003 0015
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PCT製法(特許登録)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

形状筋違種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)28材質(毛)混毛主な用途隅切り用毛色赤色玉厚(mm)11板幅(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする