大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
名人 隅切用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20002246
品番
104010 0010
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
隅切り用刷毛。まとまりが良く、ムラのない塗り味が長続きします。
形状
筋違
用途
隅切り用
型式
筋違
全長(mm)
約178.0
質量(g)
約15.0
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
28
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
隅切り用
毛色
白
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応