大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
天空 隅切用筋違白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20002264
品番
104015 0008
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み刷毛の最高峰。●筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプ。
形状
筋違
質量(g)
約14
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
29
材質(毛)
山羊毛
主な用途
隅切り用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応