大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
ゆうづる 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002298
品番
104032 0024
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
形状
筋違
用途
●隅切り用。
サイズ
24
質量(g)
約14
種類
刷毛
全高(mm)
約172
毛丈(mm)
27
材質(毛)
山羊毛
毛色
白色
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応