大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
みなと 隅切用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002307
品番
104034 0008
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
丈夫で良質な山羊毛を使用
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
用途
隅切り用
型式
筋違
全長(mm)
約170.0
質量(g)
約13.0
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
25
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
隅切り用
毛色
白
玉厚(mm)
11
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応